Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu18565 psi
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre193 N/mm^2
- Poids0.60 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées6
- Couple de serrage des vis10 pi-lb
- SérieSLD 1850
- Force axiale transmissible9063 lbf