Motion
SLD 1850 DANS 1 3/4

LOVEJOY INC
SLD 1850 IN 1 3/4

Bague sans clé - Série SLD 1850
N° D’ARTICLE MI02686722
N° MFRSLD 1850 IN 1 3/4
Prix982.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1850 IN 1 3/4

Bague sans clé - Série SLD 1850
N° D’ARTICLE MI02686722
N° MFRSLD 1850 IN 1 3/4
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
Prix982.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    26832 psi
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    234 N/mm^2
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Couple de serrage des vis
    26 pi-lb
  • Série
    SLD 1850
  • Force axiale transmissible
    23295 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1850-IN-1-3/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté