Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu21176 psi
- Taille de la visM8
- Pression de contact de l’arbre158 N/mm^2
- Poids2.40 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées8
- Couple de serrage des vis26 pi-lb
- SérieSLD 1850
- Force axiale transmissible23508 lbf