Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu24221 psi
- Taille de la visM12
- Pression de contact de l’arbre194 N/mm^2
- Poids5.73 lb
Details
- Nombre de vis verrouillées8
- Couple de serrage des vis85 pi-lb
- SérieSLD 1850
- Force axiale transmissible53291 lbf
Aperçu
Description du fabricant
SLD-1850-IN-3-15/16