Motion
SLD 1750 MM 30X55

LOVEJOY INC
SLD 1750 MM 30X55

Bague sans clé - Série SLD1750
N° D’ARTICLE MI02686759
N° MFRSLD 1750 MM 30X55
Prix866.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1750 MM 30X55

Bague sans clé - Série SLD1750
N° D’ARTICLE MI02686759
N° MFRSLD 1750 MM 30X55

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix866.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    13953 psi
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    119.93 N/mm^2
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Couple de serrage des vis
    10 pi-lb
  • Série
    SLD1750
  • Force axiale transmissible
    7242 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1750-MM-30X55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer