Motion
CNHX6075DAY-1247 :1-56C RÉDUCTEUR

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX6075DAY-1247:1-56C REDUCER

Réducteur de vitesse en ligne - 1247:1 réduction, 7:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02687203
N° MFRCNHX6075DAY-1247:1-56C REDUCER
Prix1,831.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX6075DAY-1247:1-56C REDUCER

Réducteur de vitesse en ligne - 1247:1 réduction, 7:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02687203
N° MFRCNHX6075DAY-1247:1-56C REDUCER
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
Prix1,831.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    1247:1
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    1247:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNHX6075DAY-1247 :1-56C RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon