Motion
L070 16MMH7 5X2.3MMKW

LOVEJOY INC
L070 16MMH7 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441318 - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, alésage 16 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI02687224
N° MFRL070 16MMH7 5X2.3MMKW
Prix12.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L070 16MMH7 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441318 - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, alésage 16 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI02687224
N° MFRL070 16MMH7 5X2.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.9800 po
  • Code de taille de raccord
    L070
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.36 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    114 po
  • CUP_NON
    685144413185

Aperçu

Description du fabricant
L070-HUB-16MMH7-5X2.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer