Motion
AR40P-260S
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 40 corps
N° D’ARTICLE MI02689058
N° MFRAR40P-260S
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 40 corps
N° D’ARTICLE MI02689058
N° MFRAR40P-260S
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
Prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Poids
    11.3398 g

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AR40P-260S ÉCROU DE RÉGLAGE, MONTAGE SUR PANNEAU
  • Régulateur de type modulaire
  • Manomètre intégré en option
  • Disponible avec mécanisme de refoulement intégré
  • Le bouton est fait de caoutchouc résistant à l’ozone
  • Sensibilité améliorée au soulagement
  • 6 tailles
  • Filetages Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté