Motion
6224/C3VL0241

SKF
6224/C3VL0241

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02691262
N° MFR6224/C3VL0241
Prix2,612.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6224/C3VL0241

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02691262
N° MFR6224/C3VL0241

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,612.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    11.91 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6224/C3VL0241 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , INSOCOAT
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde 6224/C3VL0241 offre un diamètre d’alésage de 120 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 40 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6224/C3VL0241
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32822 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26527 lbf
  • Caractéristiques de résistance
    Revêtement isolant de courant
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572095102

Aperçu

Description du fabricant
6224/C3VL0241 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , INSOCOAT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon