Motion
100 SYNERGIE CONN LK CP

RENOLD JEFFREY
100 SYNERGY CONN LK CP

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02692018
N° MFR100 SYNERGY CONN LK CP
Prix18.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100 SYNERGY CONN LK CP

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02692018
N° MFR100 SYNERGY CONN LK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    39.7 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    18.90 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    673766043040

Aperçu

Description du fabricant
100 SYNERGIE CONN LK CP