Motion
GY40A2X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
GY40A2X10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692058
N° MFRGY40A2X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
GY40A2X10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692058
N° MFRGY40A2X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    11.20 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.55 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.97 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Résistance à la traction
    27800 N
  • Pas transversal
    14.38 mm
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766000463
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766000463

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE 10FT 40-2 RIV SYNERGY
  • Prix au pied