Motion
18XL037-3FA4
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.3125 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02692302
N° MFR18XL037-3FA4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.3125 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02692302
N° MFR18XL037-3FA4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057622500
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057622500

Aperçu

Description du fabricant
18XL037-3FA4 5/16'' BORE ALUMINUM