Motion
6312-C4
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02692315
N° MFR6312-C4
Prix309.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02692315
N° MFR6312-C4
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
Prix309.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6312-C4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 6312-C4 a un diamètre d’alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312-C4
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    87000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801205429

Aperçu

Description du fabricant
6312-C4