Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6308
- Taille du cadre90L
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Dimension C de la longueur totale26.48 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre24 mm
- Poids177.69 lb
Détails
- Détails supplémentairesCadre en fonte; imprégnation de polyester par trempage et cuisson; arbre en acier au carbone Sae 1040/45 ; peinture brute 7022 207A (Iso 12944 - C3); ventilateur en aluminium; chapeau à vis Aisi 316L en acier inoxydable
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- DemandesUsines de ciment, usines chimiques, scies circulaires, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, scies à pendule, machines à polir, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base3600 tr/min
- DescriptionHP :10, F#90L/MS, TR/MIN :3600, 208-230/460V, TEFC
- Mot-clé de descriptionObjectif défini
- Roulement d'extrémité d'entraînement6308 ZZ
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge12.30 A
- Efficacité de la pleine charge85.00 %
- Couple de pleine charge15.1 pi-lb;20.47 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP10 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- kW7.5 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant01036ES3ESA90LR
- Catégorie de moteurMoteur de scie à arbre
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208 ZZ
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON7892304571071
- Tension208 à 230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation