Motion
511H15A0L
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 15 mm, largeur : 47 mm longueur : 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693153
N° MFR511H15A0L
Prix653.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 15 mm, largeur : 47 mm longueur : 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693153
N° MFR511H15A0L
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
Prix653.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486656449

Aperçu

Description du fabricant
511H15A0L SÉRIE 500 CARR À BILLE STANDARD