Motion
511H15C2ES3

THOMSON (ALTRA)
511H15C2ES3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693250
N° MFR511H15C2ES3
Prix456.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H15C2ES3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693250
N° MFR511H15C2ES3
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
Prix456.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Fonctions étendues
    1/4" Dowel Hole - Slip Fit
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486658030

Aperçu

Description du fabricant
VOITURE À BILLE ÉTROITE SÉRIE 511H15C2ES3 500