Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail15 mm
- Hauteur totale28 mm
- Longueur totale56.6 mm
- Largeur totale34 mm
- Poids0.44 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc haut étroit
- Fonctions étenduesGraissé avec Krytox® GPL227
- Revêtement de finitionPlaqué chrome dur
- Capacité de charge11339 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- PréchargementLiquidation
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Série500
- CUP_NON662486658580