Motion
511H20A0
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 30 mm, largeur de 63 mm, longueur de 71.50 mm, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI02693322
N° MFR511H20A0
Prix267.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 30 mm, largeur de 63 mm, longueur de 71.50 mm, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI02693322
N° MFR511H20A0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix267.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    71.50 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge
    18143 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486658870

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511H20A0 500