Motion
511H20B0G1

THOMSON (ALTRA)
511H20B0G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 20 mm, largeur de 63 mm, longueur de 87.5 mm, capacité de charge : 21923 N
N° D’ARTICLE MI02693394
N° MFR511H20B0G1
Prix445.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H20B0G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 20 mm, largeur de 63 mm, longueur de 87.5 mm, capacité de charge : 21923 N
N° D’ARTICLE MI02693394
N° MFR511H20B0G1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix445.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    87.5 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Capacité de charge
    21923 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486659273

Aperçu

Description du fabricant
BALLE SÉRIE 511H20B0G1 500 STANDARD LONG CA