Motion
511H25A0CG2

THOMSON (ALTRA)
511H25A0CG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 25 mm, largeur : 70 mm longueur : 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693576
N° MFR511H25A0CG2
Prix569.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H25A0CG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 25 mm, largeur : 70 mm longueur : 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693576
N° MFR511H25A0CG2
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
Prix569.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    84.5 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    26584 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486662112

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511H25A0CG2 500