Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale84.50 mm
- Largeur totale48 mm
- Poids1.54 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc étroit
- Capacité de charge26584 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486664383