Motion
511H30D2ES7

THOMSON (ALTRA)
511H30D2ES7

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694216
N° MFR511H30D2ES7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H30D2ES7

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694216
N° MFR511H30D2ES7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    137.1 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Capacité de charge
    44475 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486670353

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE SÉRIE 511H30D2ES7 500 LON