Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale119.4 mm
- Largeur totale60 mm
- Poids3.31 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit haut
- Fonctions étenduesGraissé avec Krytox® GPL227
- Accessoires inclusBloc lubrifiant longue durée
- Capacité de charge44475 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- PréchargementLiquidation
- Série500
- CUP_NON662486672142