Motion
511H30F2CG1

THOMSON (ALTRA)
511H30F2CG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694345
N° MFR511H30F2CG1
Prix674.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H30F2CG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long étroit haut, rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694345
N° MFR511H30F2CG1
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
Prix674.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    119.4 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit haut
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    44475 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486672401

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511H30F2CG1 500

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good