Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM6
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale103.50 mm
- Largeur totale48 mm
- Poids1.98 lb
Détails
- Accélération100 m/s2
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit
- Capacité de charge dynamique25500 N, 5733 lbf
- Fonctions étendues1/4" Dowel Hole - Slip Fit
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Capacité de charge32128 N
- LubrificationPoches de graisse intégrées dans le circuit de recirculation
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Type de jointJoints modulaires
- Série500
- Capacité de charge statique60300 N, 13556 lbf
- CUP_NON662486685814