Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale119.4 mm
- Largeur totale90 mm
- Poids3.31 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long standard
- Fonctions étenduesTrou de goujon 3/8 po - Glissière
- Capacité de charge44475 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- CUP_NON662486690276