Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale137.1 mm
- Largeur totale120 mm
- Poids7.28 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Fonctions étenduesGraissé avec Krytox® GPL227
- Accessoires inclusBloc lubrifiant longue durée, grattoir en métal
- Capacité de charge77989 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486701750