Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail15 mm
- Hauteur totale24 mm
- Longueur totale56.6 mm
- Largeur totale47 mm
- Poids0.44 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Fonctions étenduesGraissé avec Mobilux® EP2
- Accessoires inclusGrattoir en métal
- Capacité de charge11339 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486706465