Motion
511U35B3LZG1

THOMSON (ALTRA)
511U35B3LZG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 35 mm, largeur de 100 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 58838 N
N° D’ARTICLE MI02697991
N° MFR511U35B3LZG1
Prix1,640.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U35B3LZG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 35 mm, largeur de 100 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 58838 N
N° D’ARTICLE MI02697991
N° MFR511U35B3LZG1
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
Prix1,640.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    137.1 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée, grattoir en métal
  • Capacité de charge
    58838 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486721260

Aperçu

Description du fabricant
BALLE LONGUE STD SÉRIE 511U35B3LZG1 500