Motion
511U45E3LG2

THOMSON (ALTRA)
511U45E3LG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 77989 N
N° D’ARTICLE MI02698429
N° MFR511U45E3LG2
Prix1,892.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U45E3LG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 137.1 mm, capacité de charge : 77989 N
N° D’ARTICLE MI02698429
N° MFR511U45E3LG2
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
Prix1,892.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    137.1 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Poids
    7.28 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    77989 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486724582

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511U45E3LG2 500