Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM16
- Taille nominale du rail65 mm
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale251 mm
- Largeur totale170 mm
- Poids30.86 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long standard
- Revêtement de finitionPlaqué chrome dur
- Capacité de charge362900 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- CUP_NON662486850069