Motion
512S25A1C
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 25 mm, largeur : 70 mm longueur : 81 mm, capacité de charge : 34100 N
N° D’ARTICLE MI02699158
N° MFR512S25A1C
Prix1,080.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 25 mm, largeur : 70 mm longueur : 81 mm, capacité de charge : 34100 N
N° D’ARTICLE MI02699158
N° MFR512S25A1C
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
Prix1,080.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    81 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    34100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512S25A1C SÉRIE 500 ROULEAU STANDARD CARR