Motion
512S25D3
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 103.4 mm, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02699256
N° MFR512S25D3
Prix1,260.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 103.4 mm, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02699256
N° MFR512S25D3
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
Prix1,260.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M6
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    103.4 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Capacité de charge
    48100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486742173

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SÉRIE 512S25D3 500 NRRW LNG CA