Motion
512S25D3G2

THOMSON (ALTRA)
512S25D3G2

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 65 mm, largeur de 126 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02699261
N° MFR512S25D3G2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
512S25D3G2

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 65 mm, largeur de 126 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 48100 N
N° D’ARTICLE MI02699261
N° MFR512S25D3G2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M6
  • Taille nominale du rail
    65 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    251 mm
  • Largeur totale
    126 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Capacité de charge
    48100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512S25D3G2 500 PINCE NRRW À ROULEAU SÉRIE