Motion
512S35C3G1

THOMSON (ALTRA)
512S35C3G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 55 mm, largeur de 100 mm, longueur de 163.5 mm, capacité de charge : 87900 N
N° D’ARTICLE MI02699341
N° MFR512S35C3G1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
512S35C3G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 55 mm, largeur de 100 mm, longueur de 163.5 mm, capacité de charge : 87900 N
N° D’ARTICLE MI02699341
N° MFR512S35C3G1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    163.5 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Capacité de charge
    87900 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
CARREAU NRW À ROULEAUX SÉRIE 512S35C3G1 500