Motion
512S35D2Z
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 65 mm, largeur de 126 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 87900 N
N° D’ARTICLE MI02699361
N° MFR512S35D2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 65 mm, largeur de 126 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 87900 N
N° D’ARTICLE MI02699361
N° MFR512S35D2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Taille nominale du rail
    65 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    251 mm
  • Largeur totale
    126 mm
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    87900 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SÉRIE 512S35D2Z 500 NRRW LNG C