Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage125.41 mm
- Largeur de la base120.6 mm
- Longueur du boulon du centre au centre320.7 à 368.3 mm
- Bore Diameter100 mm
- Overall Length419.10 mm
- Largeur totale6.5000 po
- Poids98 lb
Details
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale102000 lbf
- Capacité de charge statique radiale132000 lbf
- Roulement de rechange22222LB
- Type de jointLabyrinthe
- Série6800
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327990688
Aperçu
Description du fabricant
PLB68M100FR OREILLERNOIR P-LB68M100FR