Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage95.25 mm
- Largeur de la base88.9 mm
- Longueur du boulon du centre au centre250.8 à 279.4 mm
- Bore Diameter75 mm
- Overall Length330.20 mm
- Largeur totale127 mm
- Poids46.4 lb
Details
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.3250 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale58500 lbf
- Capacité de charge statique radiale73500 lbf
- Roulement de rechange22217LB
- Type de jointLabyrinthe
- Série6800
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327440978
Aperçu
Description du fabricant
PLB68M75R OREILLERNOIR P-LB68M75R