Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Dimension C de la longueur totale12.6 po
- Facteur de service1.15
- Couple6.1 pi-lb
- Poids82.05 lb
Détails
- Régime de base1735 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTE (entièrement joint)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible2.8 A, 5.5 A
- ModèleG38366
- Catégorie de moteurMoteur à entraînement vectoriel (sévère)
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- 5:1 (12-60 Hz) couple constant de plage de vitesse
- Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
- Thermostats de classe F (un par phase)
- Cadre en fonte (140 : acier roulé), supports d’extrémité en fonte
- Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
- Plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie plaquée zinc
- Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 hertz
- Solde spécial
- Roulements rajustables 250 cadre et plus
- Roulements à double blindage 140-360, ouverts sur 400-440
- Double trempage et cuisson avec renfort supplémentaire
- Conception efficace de première qualité, position d’assemblage F1
- Isolation de classe F
- Puissance constante à 90 Hz
- 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur MLI
- Applications : pompes, ventilateurs, souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur ayant des exigences de couple variables