Motion
66253149186

NORTON ABRASIVES
66253149186

Roue tronçonneuse - 10 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 6110 tr/min
N° D’ARTICLE MI02702118
N° MFR66253149186
Prix131.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253149186

Roue tronçonneuse - 10 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 6110 tr/min
N° D’ARTICLE MI02702118
N° MFR66253149186

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6110 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66253149186

Aperçu

Description du fabricant
66253149186 10 x 0,060 X 1-1/4 MEULAGE W