Motion
TIA07W-33
Tubulure en nylon - air/eau, DI 0.180 po, D.E. 0.250 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 30 mm
N° D’ARTICLE MI02702194
N° MFRTIA07W-33
Prix30.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon - air/eau, DI 0.180 po, D.E. 0.250 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 30 mm
N° D’ARTICLE MI02702194
N° MFRTIA07W-33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16, 100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    30 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.180 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 70
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    218 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon 12
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIA07W-33 TUBULURES
  • Pour l’air général
  • Des couleurs et des tailles de rouleaux supplémentaires sont disponibles sur demande
  • Longueur : 100’

Vous pourriez également aimer