Motion
16MEGATECH  1000 XREEL

GATES RUBBER CO
16MEGATECH 1000 XREEL

Tuyau de retour d’huile/d’air MegaTech® 1000 - DI 1 po, diamètre extérieur 1.37 po, pression de service 1000 psi/ 68.9 bar, pression d’éclatement 4000 psi/ 275.8 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube CPE (type J)
N° D’ARTICLE MI02702546
N° MFR16MEGATECH 1000 XREEL
Prix33.52 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16MEGATECH 1000 XREEL

Tuyau de retour d’huile/d’air MegaTech® 1000 - DI 1 po, diamètre extérieur 1.37 po, pression de service 1000 psi/ 68.9 bar, pression d’éclatement 4000 psi/ 275.8 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube CPE (type J)
N° D’ARTICLE MI02702546
N° MFR16MEGATECH 1000 XREEL
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
Prix33.52 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    150 pi / 46 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.37 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    4000 psi / 275.8 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    EPA (type J)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572337
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053977684
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible haute température MegaTech® 1000 est recommandé pour les flexibles de frein à air, les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les conduites de compresseur rotatif d’huile/d’air. Non recommandé pour les applications d’essence ou de carburant diesel.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    Huile haute température MegaTech® 1000 - Flexible de retour d’air
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053977684
  • Pression de service
    1000 psi / 68.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
16MEGATECH 1000XREEL (150FT BOBINE)