Motion
5411W MBR
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 5.5118 po, largeur de 2.5000 po, ouvert, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI02703414
N° MFR5411W MBR
Prix920.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 5.5118 po, largeur de 2.5000 po, ouvert, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI02703414
N° MFR5411W MBR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix920.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.083 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    5.5118 po
  • Global Largeur  
    2.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    10.98 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    5411 W MBR BRG(ANCIEN 5411)
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rinçage du sol
    Non
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796068230
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    78269.5132419 tr/min (huile), 65224.59436825 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    36900 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Double
  • Série
    5400
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796068230

Aperçu

Description du fabricant
5411 W MBR BRG(ANCIEN 5411)
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté