Motion
81228-MA
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 140 mm, DI 200 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI02703699
N° MFR81228-MA
Prix4,709.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 140 mm, DI 200 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI02703699
N° MFR81228-MA
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
Prix4,709.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    7.84 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rondelles compatibles
    GS81228, WS81228
  • Capacité de charge dynamique
    102293.165 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    326000 lbf
  • Série
    812
  • Capacité de charge statique
    325989.209 lbf
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    4012802193886

Aperçu

Description du fabricant
81228-MA