Motion
6201/VA201

SKF
6201/VA201

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02704719
N° MFR6201/VA201
Prix128.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6201/VA201

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02704719
N° MFR6201/VA201
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
Prix128.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6201/VA201 BOULES À UNE RANGÉE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température. Jusqu’à 25 °C (48 °F)
  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6201/VA201 comprend un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201/VA201
  • Rpm max.
    400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1637 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    697 lbf
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion, température extrême
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577745064

Aperçu

Description du fabricant
6201/VA201 BOULES À UNE RANGÉE
  • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température. Jusqu’à 25 °C (48 °F)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon