Motion
ANNÉE 210-115-2FW/VA228

SKF
YAR 210-115-2FW/VA228

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1.9375 po, diamètre extérieur de 90 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02704760
N° MFRYAR 210-115-2FW/VA228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 210-115-2FW/VA228

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1.9375 po, diamètre extérieur de 90 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02704760
N° MFRYAR 210-115-2FW/VA228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    51.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Poids
    1.78 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    120 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +660 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge statique radiale
    23.2 kN
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    YAR2
  • CUP_NON
    7316571565361

Aperçu

Description du fabricant
YAR 210-115-2FW/VA228 INSERTION BOULE BRGS