Motion
ANNÉE 212-207-2FW/VA228

SKF
YAR 212-207-2FW/VA228

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2.4375 po, diamètre extérieur 4.3307 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02704761
N° MFRYAR 212-207-2FW/VA228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 212-207-2FW/VA228

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2.4375 po, diamètre extérieur 4.3307 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02704761
N° MFRYAR 212-207-2FW/VA228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    65.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Poids
    3.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +660 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge statique radiale
    36 kN
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    YAR2
  • CUP_NON
    7316571674896

Aperçu

Description du fabricant
YAR 212-207-2FW/VA228 INSERTION BOULE BRGS