Motion
AF 1.1/4 TF/VA228

SKF
FY 1.1/4 TF/VA228

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704765
N° MFRFY 1.1/4 TF/VA228
Prix609.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 1.1/4 TF/VA228

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704765
N° MFRFY 1.1/4 TF/VA228
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
Prix609.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6220 po
  • Taille du boulon
    0.5630 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6890 po
  • Global Hauteur  
    1.8268 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6457 po
  • Poids
    3.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5007)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571381213
  • Rpm max.
    170 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5733 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Série
    AF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316571381213

Aperçu

Description du fabricant
FY 1.1/4 PI3/VA228 BLOCS D’OREILLERS