Motion
AF 1.15/16 TF/VA228

SKF
FY 1.15/16 TF/VA228

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02704768
N° MFRFY 1.15/16 TF/VA228
Prix891.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 1.15/16 TF/VA228

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02704768
N° MFRFY 1.15/16 TF/VA228
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
Prix891.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    111 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    60.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    143 mm
  • Poids
    5.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571381268
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    AF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316571381268

Aperçu

Description du fabricant
AF 1.15/16 TF/VA228 4 BT BRIDE