Motion
AF 3/4 TF/VA228

SKF
FY 3/4 TF/VA228

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704779
N° MFRFY 3/4 TF/VA228
Prix234.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 3/4 TF/VA228

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704779
N° MFRFY 3/4 TF/VA228
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
Prix234.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    AF

Aperçu

Description du fabricant
FY 3/4 PI3/VA228 BLOCS D’OREILLERS